すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AS-71A

品名 : 165x470mm マイクロファイバークロス(50枚)

仕様

メーカー3M型番D/C REG S
サイズ165×470mm入数50枚
材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有
微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。
平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。
軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。
油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。
ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。
クロスの両面が使用できます。
適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面
不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
販売価格

2,580(税抜)/ 2,838円(税込)

カタログ価格

2,580円(税抜)/2,838円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/21 02:51現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ2373ページ
バリエーション一覧
EA928AS-71A 165x470mm マイクロファイバークロス(50枚)
EA928AS-72A 165x670mm マイクロファイバークロス(50枚)
EA928AS-73A 165x970mm マイクロファイバークロス(50枚)
その他関連
本体EA928AS-61 : 430x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top