すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AS-90

品名 : 200x660mm ダスタークロス(ポリエステル繊維/100枚)

仕様

メーカー3M型番D/C BS M
サイズ200×660mm入数100枚
重量0.8kg材質ポリエステル、アクリル系粘着剤
用途平坦な床面の清掃に。
両面使用が可能です。
小スペース清掃に適した経済的なダスタークロスです。
EA928AS-62と組み合わせてご使用下さい。
マイクロファイバーが微小なダストから髪の毛などのゴミを除去します。
販売価格

3,020(税抜)/ 3,322円(税込)

カタログ価格

3,020円(税抜)/3,322円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/21 02:51現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ2373ページ
その他関連
本体EA928AS-62 : 630x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top