すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-109

品名 : 975-1610mm/2段 伸縮ハンドル(2本)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番CL724-000N-MB
商品名プロテック 高所用アルミハンドルサイズ975~1610mm
重量250gハンドルサイズφ約22/18mm
段数2材質ハンドル:アルミパイプ
グリップ:PE・PP
互換ジョイント:PP
入数2本取り付けられる器具プロテック 高所用ブラシ首振り
プロテック 高所用除電払い首振り
プロテック 高所用ボードワイパー
プロテック 高所用スネークモップ
プロテック 高所用ニューシルバーワイパーP
軽量タイプの伸縮ハンドル。
EA928AY-421、-422、-423、-330に取付可能です。
販売価格

4,550円(税抜)/ 5,005円(税込)

カタログ価格

4,550円(税抜)/5,005円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:21現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ2392ページ
その他関連
オプションEA928AY-330 : 170x330mm スポンジモップ
オプションEA928AY-332B : [EA928AY-330用] 替スポンジ
オプションEA928AY-421 : 300x410mm 高所用ブラシ
オプションEA928AY-422 : 620mm 高所用除電ブラシ
オプションEA928AY-423 : 600mm 高所用スネークモップ
ウェブカタログ画像
入数2本
  • 入数2本
  • エスコ便利カタログ2392ページ
  • エスコ便利カタログ2393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top