すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AY-136

品名 : 320mm ほうき(交換用ヘッド)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番BR675-000J-SP
商品名JP ブルロンF スペア材質PET
入数1個穂先幅320mm
毛丈約90mm
大きなゴミをコシのある毛がしっかりと掃き出します。
[EA928AY-131用]替穂先
替穂先はねじ込み式です。
販売価格

1,190(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 17:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2385ページ
その他関連
本体EA928AY-131 : 1350mm ほうき
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2384ページ
  • エスコ便利カタログ2385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top