すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AY-374

品名 : 600/1560mm フロアーモップ(水拭き)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番※ESCOオリジナルセット品
商品名プロテック ワイドモップ用途ワックス塗布や水拭きなどに
セット内容モップ柄×1本
モップ×2個
全長1560mm
ヘッド幅600mmモップサイズ135×640mm
アルミパイプφ22mm重量1654g
材質ハンドル:アルミパイプ
プレート:アルミニウム
モップ:吸収エステル
ワックス塗布や水拭き作業に適したモップです。
プレートは丈夫なアルミ製なので、ハードな使用条件でも破損することなく、優れた耐久性を発揮します。
販売価格

18,200(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 16:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2372ページ
バリエーション一覧
EA928AY-373 400/1560mm フロアーモップ(水拭き)
EA928AY-374 600/1560mm フロアーモップ(水拭き)
その他関連
セット商品EA928AY-368 : 640x135mm 替モップ(水拭き)
セット商品EA928AY-370 : 600/1560mm フロアーモップ
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像
  • 水が溜まりにくいメッシュ状の基布を採用
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top