すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928BE-540

品名 : 2.0-5.4m/3段 ファイバーグラスハンドル

仕様

サイズ2000~5400mmハンドル径φ27mm
パイプ径φ27、22mm重量1380g
段数3段先端ねじ径3/4”Acme
材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム
ハンドルカラー2色(イエロー・グレー)色は指定はできません。
サイズに1.5mプラスした長さが作業高の目安です。
耐久力のある波目状のグラスファイバーハンドルです。
アダプター(EA928BH-3)付き
販売価格

12,200円(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/10/22 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2392ページ
バリエーション一覧
EA928BE-240 1.3-2.4m/2段 ファイバーグラスハンドル
EA928BE-360 1.9-3.6m/2段 ファイバーグラスハンドル
EA928BE-540 2.0-5.4m/3段 ファイバーグラスハンドル
その他関連
オプションEA579BK-1 : 76mm スクレーパー(直/伸縮ハンドル適合型)
オプションEA579BK-2 : 76mm スクレーパー(曲/伸縮ハンドル適合型)
オプションEA928AK-33 : 300mm 洗浄ブラシ
オプションEA928AK-35 : 190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)
オプションEA928BG-12 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー
オプションEA928BH-1 : ブラシ・ツールホルダー
オプションEA928BH-2 : アングルアダプター
オプションEA928BH-3 : ハンドルアダプター(ねじ付)
オプションEA928BH-5 : スイベルアダプター(通水型)
オプションEA928BK-7A : ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)
オプションEA928BL-7 : モップハンドル(EA928BL-35,-45用)
オプションEA928BM-1 : 270x80mm ブラシヘッド(軟)
オプションEA928BM-2 : 270x80mm ブラシヘッド(中)
オプションEA928BM-3 : 270x80mm ブラシヘッド(硬)
オプションEA928BM-4 : 270x80mm ブラシヘッド(硬短毛)
オプションEA928BM-27 : 170x260mm 洗浄ブラシヘッド
オプションEA928BM-42 : 610mm フロアーブラシヘッド(ハード)
オプションEA928BP-11 : 45mm 電球交換アダプター
オプションEA928BP-12 : 65mm 電球交換アダプター
本体EA109BH-30 : 170x64mm ワイヤーブラシ
ウェブカタログ画像
  • 高いところの掃除、塗装に
  • 先端ねじ ACME3/4”

資料

接続図
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2392ページ
  • エスコ便利カタログ2393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top