すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928BE-615B

品名 : 1.6m ブラシハンドル(グラスファイバー)

仕様

用途塗装、染色、モップがけ、掃き掃除などにサイズ1600mm
重量500g材質グラスファイバー
入数1本接続ねじ3/4”Acme
頑丈な金属製のねじ端で、使用中に工具が緩むのを防ぎます。
耐久力のあるグラスファイバーハンドルです。
販売価格

3,500円(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2391ページ
バリエーション一覧
EA928BE-615B 1.6m ブラシハンドル(グラスファイバー)
EA928BE-615 1.6m ブラシハンドル(グラスファイバー/8本)
その他関連
オプションEA928BM-1 : 270x80mm ブラシヘッド(軟)
オプションEA928BM-2 : 270x80mm ブラシヘッド(中)
オプションEA928BM-3 : 270x80mm ブラシヘッド(硬)
オプションEA928BM-4 : 270x80mm ブラシヘッド(硬短毛)
オプションEA928BP-11 : 45mm 電球交換アダプター
オプションEA928BP-12 : 65mm 電球交換アダプター
オプションEA928BK-7A : ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)
オプションEA928BL-7 : モップハンドル(EA928BL-35,-45用)
ウェブカタログ画像
  • 耐久力のあるハンドル
  • 清掃道具として使用可能
  • ねじサイズ3/4”
  • エスコ便利カタログ2390ページ
  • エスコ便利カタログ2391ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top