すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928BG-145

品名 : 450mm ウィンドウモップ

仕様

全長20cm柄全長85mm
モップ幅450mm
伸縮ハンドルはEA928BTシリーズ、BMシリーズがご使用できます。
(EA928BM-902A、-904A除く)
接続の際はEA928BH-3が必要です。
背中や肩のストレス・疲労を軽減します。
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。
販売価格

4,180円(税抜)/ 4,598円(税込)

カタログ価格

4,180円(税抜)/4,598円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2393ページ

代替品

EA928BG-245
  • 品番

    EA928BG-245

  • コメント

    違い:ハンドル可変式・柄全長

その他関連
オプションEA928BH-3 : ハンドルアダプター(ねじ付)
本体EA928BM-180 : 1.1-1.8m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BM-240 : 1.4-2.5m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BM-360 : 2.0-3.7m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BS-24 : 1.5-2.4m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
本体EA928BS-37 : 2.1-3.7m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
本体EA928BS-155 : 2.2-5.5m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
本体EA928BT-120A : 0.7-1.2m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-180A : 1.0-1.9m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-240A : 1.3-2.5m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-360A : 1.9-3.7m/2段 アルミハンドル
ウェブカタログ画像
  • 伸縮ハンドルとあわせて使用可能
  • エスコ便利カタログ2392ページ
  • エスコ便利カタログ2393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top