すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928BM-422

品名 : 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄/中)

仕様

ブラシサイズ270×80mm毛丈60mm
柄全長900~1500mm接続ねじ3/4”メス
毛質中毛色ブルー
材質ハンドル:アルミニウム
ブラシ:ポリスチレン
グラスファイバーの表面、窓、ソーラーパネル、サイディング、日よけ、ボートカバー、雨どいなどに最適です。
滑り止めのゴム製ハンドグリップ
継ぎ目を回してロックします。
繊維密度が高く、耐久性があります。
ブラシ側の全面ゴムバンパーが表面の傷を防ぎます。
乾燥しやすいハンギングタブ付き
水を調節するための開閉弁付き
通水型
3/4”NHプラグ付
販売価格

9,030円(税抜)/ 9,933円(税込)

カタログ価格

9,030円(税抜)/9,933円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0356ページ2390ページ
バリエーション一覧
EA928BM-421 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄/軟)
EA928BM-422 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄/中)
EA928BM-423 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄/硬)
その他関連
部品EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
部品EA928BM-2 : 270x80mm ブラシヘッド(中)
部品EA928BM-150 : 0.9-1.5m 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
オプションEA928BP-11 : 45mm 電球交換アダプター
オプションEA928BP-12 : 65mm 電球交換アダプター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ356ページ
  • エスコ便利カタログ357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top