すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA539FA-16

品名 : 11.5-16.0m㎡ T形コネクター(100個)

仕様

適合電線断面積11.5~16m㎡圧縮回数2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)入数100個
分岐接続用
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。
圧縮位置を刻印表示しております。
RoHS10対応品
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 13:52現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ0241ページ1177ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA539FA-7 3.5- 7.0m㎡ T形コネクター(100個)
    EA539FA-11 7.5-11.0m㎡ T形コネクター(100個)
    EA539FA-16 11.5-16.0m㎡ T形コネクター(100個)
    EA539FA-20 14.0-20.0m㎡ T形コネクター(100個)
    EA539FA-26 21.0-26.0m㎡ T形コネクター(100個)
    EA539FA-44 27.0-44.0m㎡ T形コネクター(100個)
    EA539FA-60 45.0-60.0m㎡ T形コネクター(100個)
    EA539FA-76 61.0-76.0m㎡ T形コネクター(100個)
    EA539FA-98 77.0-98.0m㎡ T形コネクター(60個)
    EA539FA-122 99.0- 122m㎡ T形コネクター(60個)
    EA539FA-154 123 - 154m㎡ T形コネクター(60個)
    EA539FA-190 155 - 190m㎡ T形コネクター(30個)
    EA539FA-240 191 - 240m㎡ T形コネクター(20個)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ240ページ
    • エスコ便利カタログ241ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top