すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928BM-742C

品名 : 610x1524mm フロアーブラシ(ハード/2本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm)ブラシ:610×70
毛丈:76
柄全長:1524
ハンドル径24mm
材質柄:金属パイプにビニールコート、
毛:再生PET、
ブラシ台:合成樹脂
毛質ハード
入数2本替ブラシヘッドEA928BM-42
販売価格

16,000円(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 17:56現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ2390ページ
その他関連
部品EA928BM-42 : 610mm フロアーブラシヘッド(ハード)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2390ページ
  • エスコ便利カタログ2391ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top