すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928BM-26

品名 : 95x270mm デッキブラシヘッド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
効率的なブラッシングと清掃ができるデザインになっています

仕様

材質毛:再生PET、ブラシ台:再生可能なゴム材(ラバーウッド)毛丈50mm
ブラシサイズ95×270mm毛質ハード
接続ねじ3/4”メス
入数は1個です。
通水型
販売価格

1,950(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:25現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA928BM-726C : 270x1524mm デッキブラシ(ハード/2本)
本体EA928BD-180 : 1.0-1.7m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-240 : 1.3-2.3m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-360 : 1.3-3.5m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-540 : 1.9-5.3m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-720A : 2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-240 : 1.3-2.4m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-360 : 1.9-3.6m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-540 : 2.0-5.4m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BR-100 : 0.7-1.0m/2段 伸縮型ロックポール
本体EA928BR-160 : 1.0-1.6m/2段 伸縮型ロックポール
本体EA928BR-280 : 1.6-2.8m/2段 伸縮型ロックポール
本体EA928BR-400 : 2.2-4.0m/2段 伸縮型ロックポール
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top