すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KR-3

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.600-920.0
商品名K2サイレント用途・清掃場所ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車
電源100V(50/60Hz)消費電力1250W
モーター出力1.25kW最大吐出水量360L/h
最大吐出圧力10MPa定格使用時間最大1時間
サイズ293×538×303(H)mm重量5.8kg
電源コード長さ5m防水性能IPX5
給水温度最大40℃付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング
パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機です。
空気の流れを工夫し吸音材を採用した空冷式静音モデルです。
定格使用時間は最大1時間、約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。
本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。
トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。
片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。
本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。
水道ホースは付属しておりません。
二重絶縁
クイックカップリング仕様
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
アイコン
販売価格

38,300円(税抜)/ 42,130円(税込)

カタログ価格

38,300円(税抜)/42,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/16 04:29現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2432ページ

代替品

EA115KM-7
その他関連
部品EA115KA-81A : [家庭用]留め具(トリガーガン用)
部品EA115KA-96 : 448mm [家庭用]バリオスプレーランス
部品EA115KA-96A : 449mm [家庭用]バリオスプレーランス
部品EA115KL-14A : 8m [家庭用]交換用高圧ホース
部品EA115KZ-21 : DC18V/2.5Ah [家庭用]リチウムイオンバッテリー
部品EA115KZ-21A : DC18V/2.5Ah [家庭用]リチウムイオンバッテリー
オプションEA115KA : 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット(逆止弁付
オプションEA115KA-1 : 3.0m [家庭用] 自吸ホース(逆止弁付)
オプションEA115KA-1B : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
オプションEA115KA-2 : 1.0m [家庭用]アンダーボディーランス
オプションEA115KA-3C : φ156mm [家庭用]回転ブラシ
オプションEA115KA-6B : 7.5m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-10A : [家庭用]フレキシブルノズル
オプションEA115KA-11B : [家庭用]ウォッシュブラシ
オプションEA115KA-16 : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-16A : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-17 : [家庭用]角度可変ジョイント
オプションEA115KA-18A : 15m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-21A : [家庭用]フロア洗浄ブラシ
オプションEA115KA-23 : 500mm [家庭用]延長ランス
オプションEA115KA-33 : 10m [家庭用] 高圧フレックスホース
オプションEA115KA-35A : 7.5m [家庭用]トリガーガン(高圧ホース付)
オプションEA115KA-60A : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット
オプションEA115KA-60B : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット
オプションEA115KA-61A : 3.7m [家庭用]延長パイプ(高圧洗浄機用)
オプションEA115KA-67A : 450mm [家庭用]サイクロンジェットノズル
オプションEA115KA-84 : [家庭用]トリガーガン
オプションEA115KA-84A : [家庭用]トリガーガン
オプションEA115KL-6 : 6m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA115KL-10 : 10m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA115ZA-106 : 6m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
オプションEA115ZA-110 : 10m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
オプションEA115ZA-115 : 15m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
オプションEA115ZA-120 : 20m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
ウェブカタログ画像
  • スマート収納\nトリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。
  • 革新的な静音技術\n水冷式静音モデル(K 3)と比べて、約50%軽量化されました。 従来のK 2モデルと比べて、体感音を約50%削減されました。
  • 二重絶縁構造になっておりアース不要です。
  • 用途:車の汚れに
  • 用途:ベランダの汚れに
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top