すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928BR-14

品名 : 230x240mm ペインターヘッド(木材用)

仕様

パッドサイズ230(W)×80(D)mm重量283g
適合ポールEA928BT-120A~360A
水、油性仕上げ剤・染料用
ブラシ付パッドでフェンスの塗布が素早く簡単、スムーズに行えます。
先端は曲がりやすい形状で、凸凹面でも塗りやすくなめらかに仕上げます。
パッドはマジックテープ式で取り外し、お手入れ簡単。
使用後に洗うことができます。
吸湿性、耐引裂性に優れており、しっかり液体を塗布しながらも液ダレを防ぎます。
手持ち式はもちろん、伸縮式延長ポールと併用することで塗装作業をより速く簡単に行うことができます。
ソフトタッチのグリップ部分でしっかりと握ることができます。
販売価格

4,170円(税抜)/ 4,587円(税込)

カタログ価格

4,170円(税抜)/4,587円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 18:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA928BR-12B : [EA928BR-12用] 交換パッド
本体EA928BT-120A : 0.7-1.2m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-180A : 1.0-1.9m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-240A : 1.3-2.5m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-360A : 1.9-3.7m/2段 アルミハンドル
ウェブカタログ画像
  • ※別売のポールにセットして使用しています。
  • ※別売のポールにセットして使用しています。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top