すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928C-330

品名 : 1330-3500mm ブラシ・スポンジセット

仕様

メーカーテラモト型番※ESCOオリジナルセット品
用途シャッター、外壁掃除などにハンドル材質ポール:アルミ、
グリップ:TPE
ヘッドサイズブラシ:220×65×50mm、
スポンジ:210×107×70mm
柄全長1330~3500mm
スポンジとブラシがひとつにセットできます。
効率良くシャッターや外壁を清掃できます。
中間ジョイントEA928C-21を使用すると角度を変えられます。
伸縮ハンドル
販売価格

24,600円(税抜)/ 27,060円(税込)

カタログ価格

24,600円(税抜)/27,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2371ページ
その他関連
オプションEA928C-21 : 自在アングル(伸縮ハンドル用)
部品EA928C-37 : スポンジ(伸縮ハンドル用)
部品EA928C-39 : ブラシ(伸縮ハンドル用)
ウェブカタログ画像
  • ヘッド部(ブラシ&スポンジ)
  • 伸縮ハンドル(約1.3~3.5m)
  • エスコ便利カタログ2370ページ
  • エスコ便利カタログ2371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top