すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CA-3B

品名 : 400mm 交換用ごむ

仕様

メーカーテラモト型番CL-806-440-9
材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)ゴム幅400mm
重量130g
軽い樹脂製ヘッド
EA928CA-3、-3S用替ゴム(1枚入)
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/14 00:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2387ページ
その他関連
本体EA928CA-3 : 400mm 水かき(スチールハンドル/5本)
本体EA928CA-4 : 480mm 水かき(スチールハンドル/5本)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2386ページ
  • エスコ便利カタログ2387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top