すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CD-23

品名 : 洗濯ピンチ(15個/紐付き)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ12×56×32(H)mm入数15個
内容青色:8個
白色:7個
材質本体:ポリプロピレン
バネ:鋼線
ヒモ:ポリエチレン
耐熱温度110℃耐冷温度-10℃
紐付きの洗濯バサミです。
丈夫なバネで洗濯物をしっかりはさめます。
販売価格

220(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 16:04現在)

更新
商品入数15販売単位
カタログページ2161ページ

代替品

EA928CD-23A
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2160ページ
  • エスコ便利カタログ2161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top