すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928CD-33

品名 : 特大ピンチ(アルミ/30個)

仕様

サイズ約64×20×31(H)mmバネ太さ直径1.4mm
板厚0.45mm重量約5.5g
材質本体:アルミ
バネ:スチール
入数30個
日本製アルミピンチ
樹脂製・スチール製・木製ピンチに比べ、比較的軽くてバネが強く、屋外使用の際の劣化の度合い、耐熱性に勝ります。
雨や紫外線にも強く耐久性抜群
販売価格

4,020円(税抜)/ 4,422円(税込)

カタログ価格

4,020円(税抜)/4,422円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 15:07現在)

更新
商品入数30販売単位袋
ウェブカタログ画像
※30個入り
  • ※30個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top