すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929AP-90

品名 : 298x157x457mm ディスペンサー(壁掛け)

仕様

サイズ297×157×457mm重量1.35kg
仕様750枚用材質プラスチック
ペーパーサイズ228×241mm
壁掛けタイプ
EA929AP-143,-143B用
詰め込み過ぎをなくし、固まりや束になるのを防ぎます。
ねじ止め式
販売価格

8,530円(税抜)/ 9,383円(税込)

カタログ価格

8,530円(税抜)/9,383円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/29 15:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2120ページ2122ページ
その他関連
本体EA929AP-143 : 228x241mm ペーパータオル(250枚)
本体EA929AP-143B : 228x241mm ペーパータオル(250枚/16パック)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2120ページ
  • エスコ便利カタログ2121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top