すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928CE-2

品名 : 631x 975x1005mm ビルメンカート

こちらの商品はお客様組み立て品です。
ゴミ回収などに便利な袋が付いた多機能カート

仕様

メーカーテラモト型番DS-571-070-0
※注意※【お客様組立品】材質本体:φ25.4mmスチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、専用袋:ポリエチレン
本体サイズ631(W)×975(D)×1005(H)mmトレイサイズ上段内寸:398(W)×233(D)×120(H)
中段内寸:391(W)×237(D)×68(H)
下段内寸:401(W)×614(D)×116(H)
専用袋サイズ480×195×720(H)mm
(容量:60L)
重量約12kg
トレイ×3、袋(1枚)付
清掃用品は含まれません。
ゴミ回収などに便利な袋が付いた多機能カート
自在キャスターφ75mmストッパー付き×2、自在キャスターφ75mm×2
前輪・後輪が360°回転するので真横に移動できます。
モップハンガー3個(対応パイプ径φ16~27mm)
上段トレイは段差での大きな揺れにも、小物が倒れにくい深さ。
下段は深めのトレイなので、水や洗剤をこぼしても床に流れません。
追加説明●お客様組立品
販売価格

51,100円(税抜)/ 56,210円(税込)

カタログ価格

51,100円(税抜)/56,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 19:48現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2398ページ
その他関連
部品EA928CE-2B : 袋・交換用(EA928CE-2用)
ウェブカタログ画像
  • フック
  • モップハンガー(3個)\nタイプパイプ径φ16~27mm
  • メッキの種類

商品動画

組み立て方組み立て方

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2398ページ
  • エスコ便利カタログ2399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top