すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928D-2

品名 : 1350mm 木製モップハンドル

仕様

全長1350mmヘッドサイズ230×95mm
ハンドルφ22㎜材質木、ポリプロピレン
重量680g
柄は手になじむ木製で、強く力を入れることが可能なジョイント式のモップハンドル
裏面は強力ナイロンマジックテープを使用。モップの取外しが簡単にできます。
※別売のモップ(EA928D-8A)や、たわし(EA928D-9A)と組み合わせてご使用ください。
販売価格

4,310(税抜)/ 4,741円(税込)

カタログ価格

4,310円(税抜)/4,741円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/04/12 12:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2377ページ
バリエーション一覧
EA928D-2 1350mm 木製モップハンドル
EA928D-2B 95x230mm 替パッドホルダー
その他関連
オプションEA928D-8A : 120x260mm モップ(ワックス用/5枚)
オプションEA928D-9A : 250x115x25mm たわし(5枚)
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top