すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928DE-118

品名 : 960x205mm マイクロファイバーパッド(水拭き兼用)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番MO512-090X-MB
商品名プロテック マイクロファイバーパッド再生 WTサイズ205×960mm
重量約79g材質マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン
洗って繰り返し使用できる再生タイプ
水拭き・カラ拭き用
水拭きもカラ拭きもできるマイクロファイバー素材が洗剤なしでも強力に汚れをかき取ります。
耐久性に優れた柔らか素材が床面にフィット。
糸の強度が強く、摩耗にも強いナイロン・ポリエステルの長繊維を使用。
柔らかな風合いで床面に良くフィットします。
マイクロファイバーが、こびり付いた汚れもスムーズにかき取ります。
洗剤を使わずにこびり付いた汚れや油分を繊維の中に取り込みます。
水拭き時でも軽い操作感。乾拭きも可能。
ポリエステルのループパイルとマイクロファイバーを交互に配して、水拭き抵抗を減らし、作業もスムーズに行えます。
塩ビ不使用
販売価格

2,870円(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/11/05 20:36現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2373ページ
バリエーション一覧
EA928DE-116 480x205mm マイクロファイバーパッド(水拭き兼用)
EA928DE-117 660x205mm マイクロファイバーパッド(水拭き兼用)
EA928DE-118 960x205mm マイクロファイバーパッド(水拭き兼用)
その他関連
本体EA928DE-53 : 900x1420mm ダスターモップハンドル
ウェブカタログ画像
  • マイクロファイバー
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top