すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929AD-212

品名 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/50回分)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番NBTS
セット内容凝固材:50袋
汚物袋:51枚
(50回分)
サイズパッケージ:180×270×55mm
汚物袋:650×500mm
重量1.3kg材質吸水性ポリマー・消臭剤他
使用期限未開封の状態で製造日から約10年間
※約10年長期保存可能(製造日は箱に記載)
災害時や断水時にすぐに使えるトイレ処理用凝固剤と汚物袋のセットです。
約30秒で汚物を素早く固めるので、臭わず衛生的です。
使用後は可燃ゴミとして処分できます。
凝固剤をふりかけると汚物を素早く固めることができます。
汚物袋を凝固剤より多めに同梱しているため、便座カバーとしてもお使いいただけます。
【使い方】
1. 便器カバー用として便器に汚物袋を1枚かぶせます。
2. 排泄用袋として便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせます。
3. 排便後、凝固剤(1回分)をふりかけます。
4. 排泄用袋を取り出し、開口部を結び、可燃ごみとして廃棄します。
※凝固剤をふりかける前に、トイレットペーパーを入れてしまうと、水分を吸ってしまい固まりが弱くなる場合があります。
※大便、嘔吐物、ティッシュ等が多くて固まりが弱い場合は、コップ1杯の水やお茶等を入れてください。
販売価格

5,160円(税抜)/ 5,676円(税込)

カタログ価格

5,160円(税抜)/5,676円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/03 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2352ページ2461ページ

代替品

EA929AD-212A
その他関連
関連商品EA991AG-14 : トイレ缶(防災避難用/便座付)
関連商品EA929AD-310 : 385x405x395mm 非常用簡易トイレ
関連商品EA929AD-213 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/100回分)
ウェブカタログ画像
  • 使い方1. 便器カバー用として便器に汚物袋を1枚かぶせます。
  • 使い方2.排泄用袋として便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせます。
  • 使い方3.排便後、凝固剤(1回分)をふりかけます。
  • 使い方4.排泄用袋を取り出し、開口部を結び、可燃ごみとして廃棄します。
  • 凝固剤をふりかけると汚物を素早く固めることができます。
  • 約30秒で汚物を素早く固めるので、臭わず衛生的です。
  • トイレットペーパーと一緒に収納できる大きさです。
  • 製造日は箱の側面左下側に記載
  • エスコ便利カタログ2352ページ
  • エスコ便利カタログ2353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top