すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929AP-60

品名 : 244x149x130mm ペーパータオルホルダー

仕様

メーカータカラ産業型番PT200
仕様200枚用サイズ244×149×130mm
ペーパーサイズ220×230mm以下(エコノミーサイズ:220×170mm以下)材質ABS樹脂
重量約510g付属品ガイドレール、両面テープ、アンカープラグ、タッピンネジ
壁掛けタイプ
ねじ止め式
ペーパー残量が見えることで、開閉して確認する手間を省けます。
カバーを開くと大きな開口で補充が簡単です。
販売価格

2,880円(税抜)/ 3,168円(税込)

カタログ価格

2,880円(税抜)/3,168円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 01:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2121ページ
バリエーション一覧
EA929AP-60 244x149x130mm ペーパータオルホルダー
EA929AP-70 252x154x330mm ペーパータオルホルダー
その他関連
オプションEA929AX-3 : 218x170mm ハンドタオル(200組)
オプションEA929AX-3B : 218x170mm ハンドタオル(200組/36パック)
オプションEA929AX-2 : 210x225mm ハンドタオル(200枚)
オプションEA929AX-2B : 210x225mm ハンドタオル(200枚/30パック)
オプションEA929AP-1 : 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理/200組)
オプションEA929AP-1B : 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理/25パック)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2120ページ
  • エスコ便利カタログ2121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top