すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929AR-14

品名 : 250x250mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番63413
商品名テクノワイプC100シートサイズ(mm)250×250
枚数(枚)100入数(パック)1
材質リヨセル
ポリパック
高強度
メッシュタイプ
食品衛生試験実施済み、RoHS指令適合
クリーンエリアやクリーンベンチでの清掃作業に。
ウェット強度が高く、アルコール等を使用した作業に適したリヨセル不織布ワイパー。
コットンよりも強くて縮みにくい特性
高強度でアルコール等を使用した作業に適しています。
自己発塵が少なくクリーンな環境下での拭き取りに最適。
天然素材を原料にして生まれたエコロジカルな新天然繊維素材
販売価格

825(税抜)/ 908円(税込)

カタログ価格

825円(税抜)/908円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:59現在)

更新
商品入数1販売単位PK

代替品

EA929AR-14A
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top