すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DB-321

品名 : 200x200mm 液晶用クリーニングクロス

銀ナノイオンの力で除菌・消臭効果

仕様

シートサイズ(mm)200×200入数1枚
材質マイクロファイバー(銀ナノイオン加工)
銀ナノイオンの作用により、抗菌・消臭の効果があります。
超極細繊維なので、綿の約5倍吸水力にすぐれています。
メーカーサンワサプライ型番CD-CC14SV
マイクロファイバーの生地に銀ナノイオンを合成したクリーニングクロスです。
髪の毛の100分の1以下の細かい繊維で作られており、細かいゴミやホコリをしっかり拭き取ります。また、拭いた後、傷や拭き残りがありません。
汚れたら中性洗剤で洗濯できます。
100回洗濯しても抗菌効果は落ちません。
販売価格

680(税抜)/ 748円(税込)

カタログ価格

680円(税抜)/748円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/28 09:31現在)

更新
商品入数1販売単位PK
カタログページ1923ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1922ページ
  • エスコ便利カタログ1923ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top