すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DY-36

品名 : 406x406mm マイクロファイバークロス(窓用/2枚)

糸くずが出ず、表面に筋を残しません

仕様

材質マイクロファイバー(ポリエステル70%、ポリアミド30%)サイズ406×406mm
カラーブルー
窓拭き用
入数2枚入り
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/10 01:56現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2396ページ
バリエーション一覧
EA929DY-16 406x406mm マイクロファイバークロス(窓用/12枚)
EA929DY-17 406x406mm マイクロファイバークロス(ガラス用/12枚)
EA929DY-36 406x406mm マイクロファイバークロス(窓用/2枚)
EA929DY-37 406x406mm マイクロファイバークロス(ガラス用/2枚)
ウェブカタログ画像
  • ●入数…品番別2枚入り
  • エスコ便利カタログ2396ページ
  • エスコ便利カタログ2397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top