すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA930AE-111

品名 : 100g シーリング下塗り剤

仕様

メーカーコニシ型番#60327
商品名シールプライマー#7N内容量100g
標準塗布量多孔質面:17m/缶
(10×10mm目地)
可使時間30~480分(23℃)
完全硬化時間481分以降は上からシーリング材施工不可(23℃)使用温度範囲5~35℃
成分ウレタン樹脂系溶剤形
シーリング材の接着性を向上させる下塗り材です。
刷毛付
JSIA F☆☆☆☆
販売価格

1,070円(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/24 00:18現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1457ページ
バリエーション一覧
EA930AE-111 100g シーリング下塗り剤
EA930AE-112 500g シーリング下塗り剤
その他関連
関連商品EA109ME-1 : 9x 90mm 油性用ミニ刷毛(5本入)
関連商品EA109ME-2 : 9x120mm 油性用ミニ刷毛(5本入)
関連商品EA109ME-3 : 9x150mm 油性用ミニ刷毛(5本入)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入り\n本商品は「111:100g・刷毛付き」です。
  • エスコ便利カタログ1456ページ
  • エスコ便利カタログ1457ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top