すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930AH-12A

品名 : 310ml シリコーンシーラント(自動車用・黒)

耐油・耐燃料性に優れています

仕様

商品名Black seal内容量310ml
仕様カートリッジ
用途エンジン、ウォーターポンプ、
ギアボックス等
使用温度範囲-60~280℃(2時間300℃まで)
硬化時間24時間(2~3mm厚)作業温度範囲5~35℃
引裂抵抗4.0N/m㎡硬度(ショアーA)30
耐化学物質グリース、オイル
スチール、アルミ、ガラス、セラミック等に
耐熱温度が非常に高く、耐油性・耐グリース性があります。
耐圧・経年劣化にも強く、非常に弾力があります。
ギアボックス、バルブ、オイルポンプ、ウォーターポンプ、ギアおよび車軸、フランジ、タンクおよびコンテナなど多くの用途で使用できます。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

4,910(税抜)/ 5,401円(税込)

カタログ価格

4,910円(税抜)/5,401円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/30 07:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1458ページ
バリエーション一覧
EA930AH-11A 85ml シリコーンシーラント(自動車用・黒)
EA930AH-11B 85ml シリコーンシーラント(自動車用・黒)
EA930AH-12A 310ml シリコーンシーラント(自動車用・黒)
その他関連
オプションEA930BE : 350mm コーキングガン(回転式)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1458ページ
  • エスコ便利カタログ1459ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top