すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA930AN-26A

品名 : 330ml シリコ-ンシーラント(ブラック/10本)

仕様

メーカーセメダイン型番8060プロ
用途サッシ・ガラス・配管回りなどのシールに内容量330ml
標準塗布量・目地巾5mm×深さ5mm:約12m
・目地巾10mm×深さ10mm:約3m
使用温度範囲-50~150℃
耐熱温度範囲-40~150℃硬化時間24時間
指触乾燥時間6分(23℃)主成分シリコーン系シーリング材
密度1.02g/cm3ブラック
入数10本
一成分形シリコーン系弾性シーリング材
耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。
建築内外装、ガラス回り、配管回り等に最適です。
施工時はペースト状ですが、硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、垂れがないため施工が簡単です。
高モジュラス、脱オキシムタイプ
JIS A 5758
JSIA F☆☆☆☆
販売価格

7,650(税抜)/ 8,415円(税込)

カタログ価格

7,650円(税抜)/8,415円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/06/20 20:54現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1457ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA930AN-21A 330ml シリコ-ンシーラント(ホワイト/10本)
    EA930AN-22A 330ml シリコ-ンシーラント(クリア/10本)
    EA930AN-23A 330ml シリコ-ンシーラント(アイボリー/10本)
    EA930AN-24A 330ml シリコ-ンシーラント(グレー/10本)
    EA930AN-26A 330ml シリコ-ンシーラント(ブラック/10本)
    EA930AN-27A 330ml シリコーンシーラント(ダークブラウン/10本)
    EA930AN-41A 330ml シリコーンシーラント(ホワイト/1本)
    EA930AN-42A 330ml シリコーンシーラント(クリア/1本)
    EA930AN-43A 330ml シリコーンシーラント(アイボリー/1本)
    EA930AN-44A 330ml シリコーンシーラント(グレー/1本)
    EA930AN-45A 330ml シリコーンシーラント(アルミ/1本)
    EA930AN-46A 330ml シリコーンシーラント(ブラック/1本)
    EA930AN-47A 330ml シリコンシーラント(ダークブラウン/1本)
    その他関連
    オプションEA935N-150 : [セメダイン製カートリッジ用] エルボノズル
    ウェブカタログ画像
    入数:10本
    ※画像は代表画像です。
    • 入数:10本\n※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1456ページ
    • エスコ便利カタログ1457ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top