すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA930TA-26

品名 : 50ml フランジシール剤

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番231695
商品名515内容量50ml
カラー紫使用温度範囲-55~150℃
硬化時間24時間
※完全硬化時間とは異なります。
嫌気性フランジシール標準品
金属接合部で空気が遮断されると硬化します。
硬化後も柔軟性を有しています。
ギヤケース、ポンプ、コンプレッサーのフランジシールに
販売価格

4,270円(税抜)/ 4,697円(税込)

カタログ価格

4,270円(税抜)/4,697円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 05:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1456ページ
バリエーション一覧
EA930TA-26 50ml フランジシール剤
EA930TA-26C 300ml フランジシール剤
その他関連
オプションEA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤
オプションEA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1456ページ
  • エスコ便利カタログ1457ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top