すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA930TA-50

品名 : 25ml フランジシール剤(アルミフランジ用)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番2099616
商品名518用途液状ガスケット
内容量25ml適用材質金属用
色赤使用温度範囲常温
耐熱温度範囲-55~150℃保存温度8~21℃
硬化時間24時間
※完全硬化時間とは異なります。
主成分アクリル樹脂
粘度ペースト(チキソ)剪断強度8.4
※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値
推奨硬化促進剤EA933AF-2A・-3
中強度の嫌気性フランジガスケット
0.25mmまでの隙間を埋め、柔軟で耐薬品性のあるシール剤を形成します。
銅含有量の少ないアルミニウムのような低活性材料においても優れた硬化性を示します。
金属接合部で空気が遮断されると硬化し、硬化後も部品は簡単に分解できます。
特に剛性金属表面とフランジの接合部のシーリングに使用します。
ギアボックス、エンジンケース等の剛性フランジ接続部等にFIPGとして一般に使用されます。
アルミフランジに最適で、少量のオイル付着にも対応可能です。
即低圧シールテスト、簡単な自動化可能
カットガスケットの大量在庫が不要
販売価格

4,270円(税抜)/ 4,697円(税込)

カタログ価格

4,270円(税抜)/4,697円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/29 05:51現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1456ページ
その他関連
オプションEA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤
オプションEA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1456ページ
  • エスコ便利カタログ1457ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top