すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933AD-3

品名 : 50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番235288
商品名620用途高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定用
内容量50ml色緑
使用温度-55~230℃硬化時間60分
※完全硬化時間とは異なります。
せん断強度26.0N/m㎡ギャップ充填0.15~0.25mm
粘度8000mPa・s
嫌気性接着剤
低粘度、高接着
耐熱性に優れており、230℃までの耐熱性が必要な用途に適しています。
金属接合部で空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるゆるみや接合部からの漏れを防ぎます。
オートマチックトランスミッションのベアリングや、ポンプハウジングへのスリーブ固定、またラジエーター組み立てに使用される位置決めピン固定などに使用できます。
販売価格

4,910円(税抜)/ 5,401円(税込)

カタログ価格

4,910円(税抜)/5,401円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/29 07:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1468ページ
その他関連
オプションEA933AC-51 : 嫌気性接着剤用ハンドポンプ
オプションEA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤
オプションEA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1468ページ
  • エスコ便利カタログ1469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top