すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933AE-10

品名 : 50ml 金属配管シール剤(一般用)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番378301
商品名572用途金属配管用シール剤
内容量50ml色白
使用温度範囲常温耐熱温度範囲-55~150℃
硬化時間24時間
※完全硬化時間とは異なります。
主成分アクリル樹脂
粘度14400~28600mPa・s(チキソ)破壊トルク7N・m
※M10ボルト・ナットを使用し、ISO 10964に基づき試験
推奨硬化促進剤EA933AF-2A・-3
金属配管ねじの固定及びシール向けに開発された嫌気性シール剤(中強度タイプ・遅硬化型)
金属配管部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動によるねじのゆるみやねじ接合部からの漏れを防止します。
チキソ性があり金属配管や継手の固定とシール向け
遅硬化型で取り付け位置の調整が可能
中強度タイプで取り外しが容易
一般配管向け
販売価格

2,460円(税抜)/ 2,706円(税込)

カタログ価格

2,460円(税抜)/2,706円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/29 02:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1455ページ
その他関連
オプションEA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤
オプションEA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1454ページ
  • エスコ便利カタログ1455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top