すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933AE-6

品名 : 250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番23903
商品名592内容量250ml
カラー白使用温度範囲-55~200℃
硬化時間72時間(22℃)
※完全硬化時間とは異なります。
脱出トルク≧0.6
一般ねじこみ配管継ぎ手用
嫌気性(ペースト/チキソ)
低強度、遅硬化タイプ
遅硬化性の為、位置決めが容易です。
破壊トルク≧0.6(N・m)(3/8”軟鋼ボルト・ナットを使用し、ISO10964に基づき試験した破壊トルクの代表値)
販売価格

9,330円(税抜)/ 10,263円(税込)

カタログ価格

9,330円(税抜)/10,263円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/29 02:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1455ページ
その他関連
オプションEA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤
オプションEA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1454ページ
  • エスコ便利カタログ1455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top