すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA534DG-1

品名 : 200mm 電工ペンチ(圧着付/偏心型)

仕様

呼び全長200mm全長215mm
切断能力鉄線:φ4.0mm
銅線:φ4.0mm
VA線:2.0mm×3芯
ステンレス線:φ3.0mm
ピアノ線:φ2.5mm
くぎ:φ3.0mm
圧着能力1.25~3.5m㎡
材質高級刃物鋼重量330g
偏芯型で軽い力で強力に切断できます。(最大倍力20倍)
職人の握力にも耐えるよう足部分を太くし強度を高めています。
先端が細いので薄物も掴めます。
軽天作業時にナットが滑らず回せます。
簡易圧着機能付き
販売価格

5,390円(税抜)/ 5,929円(税込)

カタログ価格

5,390円(税抜)/5,929円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 02:42現在)

更新
商品入数1販売単位丁
バリエーション一覧
EA534DG-1 200mm 電工ペンチ(圧着付/偏心型)
EA534DG-2 235mm 電工ペンチ(圧着付/偏心型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top