すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934BD-23

品名 : 50ml ウレタン接着剤(15分型/速乾・万能/黒色)

仕様

商品名メグミックスプラス用途ラジエター、ヘッドランプユニット、バンパー、パネル等の接着・補修に
内容量50ml
作業時間15分(23℃)研削時間30分
完全硬化時間120分(23℃)使用温度範囲10~40℃
耐熱温度範囲80℃まで
2液型ウレタン接着剤
第4類第4石油類非水溶性
速乾タイプのため作業時間に余裕ができます。
充填・硬化後約30分で研削可能になり約2時間で完全乾燥します。
専用の充填ガン(EA934BD-31)とミキシングノズル(EA934BD-38)をご使用ください。
※専用ガンにセットしてキャップを外し空うちをして、主剤と硬化剤が同量出ているか確認してください。
販売価格

3,420(税抜)/ 3,762円(税込)

カタログ価格

3,420円(税抜)/3,762円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/06 08:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1519ページ
その他関連
オプションEA934BD-31 : [EA934BD-1~23用] 充填ガン
オプションEA934BD-38 : [EA934BD-1~23用] ミキシングノズル(12本)
オプションEA934BD-41 : [EA934BD-1~23用] 380ml プライマー(刷毛付)
オプションEA934BD-46 : [EA934BD-1~23用] 接着補強シート
ウェブカタログ画像
  • 適応素材
  • 使用例

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1518ページ
  • エスコ便利カタログ1519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top