すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934BD-46

品名 : [EA934BD-1~23用] 接着補強シート

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

商品名メグミックスサイズ補強シート:100×4000mm
整形シート:130×2500mm
EA934BD-1~23で使用する専用の接着補強シート
接着強度を増加させる補強シートになります。
販売価格

3,420(税抜)/ 3,762円(税込)

カタログ価格

3,420円(税抜)/3,762円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 20:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1519ページ
その他関連
本体EA934BD-21 : 50ml ウレタン接着剤(1分型/速乾・万能/黒色)
本体EA934BD-22 : 50ml ウレタン接着剤(3分型/速乾・万能/グレー色)
本体EA934BD-23 : 50ml ウレタン接着剤(15分型/速乾・万能/黒色)
本体EA934BD-1 : ウレタン接着剤キット(1分型/速乾・万能/黒色)
本体EA934BD-2 : ウレタン接着剤キット(3分型/速乾・万能/グレー色)
本体EA934BD-3 : ウレタン接着剤キット(速乾・万能/黒色・グレー色)
本体EA934BD-11 : ウレタン接着剤補充キット(速乾・万能/黒色・グレー色)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1518ページ
  • エスコ便利カタログ1519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top