すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934HA-120

品名 : 15kg 防草砂(硬化型)

水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に最適な固まる防草砂です

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番C15-BR
内容量15kg(10L)サイズ(W×D×H)mm480×340×70
使用温度範囲5℃~常温(春~秋)
材質セメント、砂使用目安(約)1㎡当たり5cm厚で5袋
水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に最適な固まる防草砂です。
水をかけるだけなので、施工が楽です。
耐久性に優れ、水はけがよいです。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
1平方メートル当たり約3~4袋を目安にご使用ください。
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/04/06 10:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1482ページ2507ページ
ウェブカタログ画像
※ブラウン:15kg
  • ※ブラウン:15kg
  • ※画像はイエローの使用イメージです。
  • ※画像はイエローの使用イメージです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1482ページ
  • エスコ便利カタログ1483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top