すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934SA-26

品名 : 10g クロス補修材(ホワイト)

仕様

メーカー建築の友型番CA-01
商品名クロスの穴うめ材スーパー用途クロス壁やしっくい壁にできた釘やピンの抜き穴の補修に
内容量10ml色ホワイト
施工量10ヶ所(穴直径5mm×深さ12mm)硬化時間24時間
使用温度範囲常温重量24g
材質アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張剤、水
クロス・壁の小さな穴をワンタッチでカンタン補修
バルーン材配合で肉ヤセ(目減り)せず補修跡が目立たない
ドライヤーの熱で温めると5倍発泡!壁紙の自然な凸凹模様を再現
キレイなツヤ消し仕上げ&施工後の塗装も可能(24時間以降)
室内でも安心な水性タイプ(火気・毒性なし)
販売価格

510円(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 11:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA934SA-26 10g クロス補修材(ホワイト)
EA934SA-27 10g クロス補修材(アイボリー)
EA934SA-28 10g クロス補修材(ベージュ)
EA934SA-29 10g クロス補修材(オフホワイト)
EA934SA-30 10g クロス補修材(ライトグレー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top