すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934SB-38

品名 : 6g フローリング補修剤(ダークブロンズ)

仕様

メーカー建築の友型番FB-09
商品名かくれん棒フローリング用カラーダークブロンズ
内容量6g
へこみ傷もかんたんに補修でき、床暖房のフローリングにも使用可能。
ハードタイプなので、耐久性に優れています。
施工後の収縮は、ほとんどありません。
※EA934SB-21・-22と併用して下さい。
販売価格

390円(税抜)/ 429円(税込)

カタログ価格

390円(税抜)/429円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 13:55現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1487ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA934SB-31 6g フローリング補修剤(ダークオーク)
    EA934SB-32 6g フローリング補修剤(ライトオーク)
    EA934SB-33 6g フローリング補修剤(パステルグレーオーク)
    EA934SB-34 6g フローリング補修剤(ミディアムブラウンオーク)
    EA934SB-35 6g フローリング補修剤(ウッディナチュラル)
    EA934SB-36 6g フローリング補修剤(ナッツブラウン)
    EA934SB-37 6g フローリング補修剤(ダークブラウン)
    EA934SB-38 6g フローリング補修剤(ダークブロンズ)
    EA934SB-39 6g フローリング補修剤(ブラウン)
    EA934SB-40 6g フローリング補修剤(ライトグレー)
    EA934SB-41 6g フローリング補修剤(ナチュラル)
    EA934SB-42 6g フローリング補修剤(ホワイト)
    EA934SB-43 6g フローリング補修剤(オフホワイト)
    EA934SB-44 6g フローリング補修剤(マホガニー)
    EA934SB-45 6g フローリング補修剤(コゲ茶)
    EA934SB-46 6g フローリング補修剤(ウス茶)
    その他関連
    本体EA934SB-30 : フローリング補修セット
    関連商品EA934SB-21 : [単3x3本] 電熱補修こて
    関連商品EA934SB-22 : AC100V 電熱補修こて
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。

    商品動画

    調色方法調色方法
    • エスコ便利カタログ1486ページ
    • エスコ便利カタログ1487ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top