すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934ZA-52

品名 : 104x 67mm RADパンチ(10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーチップトップ(TIPTOP)型番RAD-116TL
サイズ104×67mm入数10枚
ラジアルタイヤ専用
パッチ内部に強化材が入っているので耐久性に優れています。
自然加硫、熱加硫どちらにも対応します。
販売価格

7,250円(税抜)/ 7,975円(税込)

カタログ価格

7,250円(税抜)/7,975円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 19:38現在)

更新
商品入数10販売単位箱
カタログページ0297ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA934ZA-51 75x 55mm RADパンチ(20枚)
    EA934ZA-52 104x 67mm RADパンチ(10枚)
    EA934ZA-53 125x 80mm RADパンチ(10枚)
    EA934ZA-54 175x 75mm RADパンチ(10枚)
    EA934ZA-55 220x 75mm RADパンチ(10枚)
    EA934ZA-56 195x100mm RADパンチ(10枚)
    EA934ZA-57 260x130mm RADパンチ(10枚)
    ウェブカタログ画像
    ●入数:10枚
    • ●入数:10枚
    • エスコ便利カタログ296ページ
    • エスコ便利カタログ297ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top