すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521TF-106

品名 : φ5x105mm やすり(クロムコーティング/丸/中目)

仕様

全長(mm)105刃長(mm)70
粗さ中目形状(mm)丸(φ5)
入数(本)1材質炭素工具鋼(SK材)
軸径φ5mm適合本体EA159SR-5
重量35g
切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
柄の部分が丸シャンクになっており、φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。
クロムコーティング
アイコン
販売価格

2,030円(税抜)/ 2,233円(税込)

カタログ価格

2,030円(税抜)/2,233円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 22:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0582ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA521TF-90 φ5x105mm やすり(クロムコーティング/5本組/中目)
    EA521TF-103 φ5x105mm やすり(クロムコーティング/平/中目)
    EA521TF-105 φ5x105mm やすり(クロムコーティング/半丸/中目)
    EA521TF-106 φ5x105mm やすり(クロムコーティング/丸/中目)
    EA521TF-107 φ5x105mm やすり(クロムコーティング/角/中目)
    EA521TF-108 φ5x105mm やすり(クロムコーティング/三角/中目)
    その他関連
    本体EA159SR-5 : 10,000spm/5.0mm エアーやすり
    ウェブカタログ画像
    • 形状:丸(φ5)
    • エスコ便利カタログ582ページ
    • エスコ便利カタログ583ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top