すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA936DA-14

品名 : 15g 強力瞬間接着剤(耐衝撃/耐振動/ジェル)

仕様

メーカー呉工業(KURE)型番1786
商品名ゴリラ スーパーグルージェル 15g内容量15g
仕様ジェル状透明
硬化時間1~5分使用温度範囲-53~104℃
成分シアノアクリレート(85%) 合成樹脂(15%)重量39g
衝撃・振動に強い強力瞬間接着剤
各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修に
最速10秒接着
垂直面でもタレないジェルタイプ
内部硬化を防ぐ特殊キャップ
耐水性無し
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。完全硬化時間とは異なります。
【使用できるもの】
プラスチック、木材、金属、陶器、皮革、紙、ゴム
【使用できないもの】
ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ガラス、表面処理の弱いメッキ面、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所
(※布・皮革・紙に付着すると発熱し火傷する恐れがあるので注意してください。)
販売価格

1,750(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/12/16 06:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1517ページ
バリエーション一覧
EA936DA-12 3g 強力瞬間接着剤(耐衝撃/耐振動/ジェル)
EA936DA-14 15g 強力瞬間接着剤(耐衝撃/耐振動/ジェル)
ウェブカタログ画像
  • プラスチックの小物\n※画像は代表画像です
  • 革のベルト\n※画像は代表画像です
  • アクセサリー
  • 陶器

商品動画

  • エスコ便利カタログ1516ページ
  • エスコ便利カタログ1517ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top