すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DP-135

品名 : M 5 /100A スタークリップ

仕様

メーカー中発販売型番SC-100A
商品名スタークリップ定格100A
全長(mm)125サイズ(mm)A:34、L:125、H:42、W:26
最大開口34mmねじサイズM5×18
材質黄銅耐電圧AC3000V(1分間)
荷重(圧力)くわえる力:32.8N
口を全開にするために必要な力:102.7N
(※参考値)
重量110g
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。
※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
販売価格

4,460(税抜)/ 4,906円(税込)

カタログ価格

4,460円(税抜)/4,906円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/03/26 22:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1178ページ
バリエーション一覧
EA940DP-131 M 3 / 5A スタークリップ
EA940DP-132 M3.5/ 10A スタークリップ
EA940DP-133 M3.5/ 30A スタークリップ
EA940DP-134 M 5 / 50A スタークリップ
EA940DP-135 M 5 /100A スタークリップ
その他関連
オプションEA940DP-149 : φ44mm/100A ゴムカバー(スタークリップ用・赤)
オプションEA940DP-150 : φ44mm/100A ゴムカバー(スタークリップ用・黒)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:34、L:125、H:42、W:26、ねじ:M5×18
  • エスコ便利カタログ1178ページ
  • エスコ便利カタログ1179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top