すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538RA-38R

品名 : [3極・ロック付] 250シエルセット(10組)

仕様

メーカー日立Astemoアフターマーケットジャパン型番B-38R
適合品番プラグ:B-9(EA538RA-9)
ソケット:B-10(EA538RA-10)
極数3
材質PP入数10組
オス・メスセット
ロック付きタイプ
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/08/31 06:36現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ0280ページ

代替品

EA538RB-15
EA538RB-16
バリエーション一覧
EA538RA-38 [3極] 250シエルセット(10組)
EA538RA-38R [3極・ロック付] 250シエルセット(10組)
その他関連
オプションEA538RA-9 : 0.50-2.00m㎡ 250差込形プラグ(100個)
オプションEA538RA-10 : 0.50-2.00m㎡ 250差込形ソケット(100個)
ウェブカタログ画像
入数:10組
  • 入数:10組

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ280ページ
  • エスコ便利カタログ281ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top