すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AG-56

品名 : 靴メンテナンスセット

初心者でも本格的なお手入れに挑戦できるセット

仕様

メーカーコロンブス商品名ブートブラックシルバーラインスターターセット
セット内容・シュークリーム(30g/ブラック)×1
・ツーフェイスローション(30mL)
・磨き込み用ミニ豚毛ブラシ(毛:白色)×1
・ホコリ落とし用ミニ豚毛ブラシ(毛:茶色)×1
・クロス×1
・グローブクロス×1
ケースサイズ140(W)×50(D)×82(H)mm
ツヤ革靴のお手入れに必要なシュークリームとクリーナーのほか、2種のブラシとクロス、グローブクロスをそろえたセット
お手入れ入門用に最適なコンパクトサイズ
ホコリ落としから靴クリームの塗布、仕上げの乾拭きまでの工程を行うことができます。
お手入れの手順の説明書をバッケージ裏面に記載しています。
【使用上の注意】
●ヌメ革、素仕上げ革、エナメル革、爬虫類などの特殊な革およびスエード、ヌバックなどの起毛革には使用できません。
●シミや色落ちする革もあります。目立たない部分で試してからご使用ください。
販売価格

1,830(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 10:40現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ツヤ革靴のお手入れに必要なシュークリームとクリーナーのほか、2種のブラシとクロス、グローブクロスをそろえたセット
  • お手入れの手順の説明書をバッケージ裏面に記載しています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top