すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AG-75

品名 : 70ml 革コバインキ(チャ)

仕様

メーカーコロンブス内容量70ml
カラー
革底シューズのコバやヒールの補色に
耐候性に優れた染料を使用しました。
色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/14 00:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2023ページ
バリエーション一覧
EA939AG-74 70ml 革コバインキ(クロ)
EA939AG-75 70ml 革コバインキ(チャ)
EA939AG-76 70ml 革コバインキ(コイチャ)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法ステップ1
  • 使用方法ステップ2
  • 使用前後の対比(画像はEA939AG-76を使っています。色はチャ色になります。)

商品動画

  • エスコ便利カタログ2022ページ
  • エスコ便利カタログ2023ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top