すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AG-16

品名 : 300V/12A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)

仕様

定格容量12A 300V
(1.25m㎡×3心)
絶縁体厚さ0.6mm
公称断面積1.25m㎡仕上外径7.8mm
コード長10mカラーグレー
日本製
3心(白・黒・赤)
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
VCTF
販売価格

5,530(税抜)/ 6,083円(税込)

カタログ価格

5,530円(税抜)/6,083円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 15:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1136ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AH-201 300V/ 7A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
    EA940AH-202 300V/ 7A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
    EA940AH-205 300V/ 7A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
    EA940AH-251 300V/ 7A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
    EA940AH-252 300V/ 7A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
    EA940AH-255 300V/ 7A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
    EA940AG-15 300V/12A/ 5m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
    EA940AG-16 300V/12A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
    EA940AG-17 300V/12A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
    EA940AG-18 300V/12A/ 5m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
    EA940AG-19 300V/12A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
    EA940AG-20 300V/12A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
    EA940AG-21 300V/17A/ 5m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
    EA940AG-22 300V/17A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
    EA940AG-23 300V/17A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
    EA940AG-26 300V/17A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1136ページ
    • エスコ便利カタログ1137ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top