すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KR-10E

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.602-517.0
商品名K2 Upright ※ESCOオリジナルセット用途・清掃場所自転車、小型車、窓や網戸
電源AC100V(50/60Hz)吐出水量(最大)390L/h
吐出水圧(最大)9MPaモーター出力1.25kW
重量4.92kgサイズ242(W)×285(D)×790(H)mm
本体重量約4.9kg定格使用時間最大1時間
電源コード長さ5m防水性能IPX5
付属品テラスクリーナー、トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース8m、延長ホース6m、本体側カップリング注意事項●定格使用時間(1時間)以上使用しないでください。
1時間使用後は必ず電源を切り、1時間作業を中断し機械を休ませてください。
●この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。
この製品は一回当たり1時間、週に1、2回程度の使用を想定してデザイン・開発しております。
キャリー用のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽なタテ型の家庭用高圧洗浄機です。
持ちやすいハンドルと移動に便利なタイヤ付きなので、楽に移動ができます。
庭の小道などの悪路でも安定して移動できます。 操作は簡単。
バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2種類のノズルが付属されているので、どんな汚れも効果的に落とせます。
<2種類の標準装備ノズル>
バリオスプレーランス:圧力の調節ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。
洗浄水が広角に出るので、広い面も効率的に掃除ができます。
サイクロンジェットノズル:高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。
ノズルは製品前面に収納できるので、アクセサリーも一緒に保管することができます。
サイクロンジェットノズルは洗車で使わないでください、塗装が剥がれることがあります。
洗浄力が強力なので、古い外壁などは見えない場所でテスト洗浄してから使ってください。
軽量・コンパクト設計なので、女性でもラクラク持ち運びが可能です。
高圧ホース、電源ケーブル、トリガーガン、ノズルをスッキリと省スペースで収納できます。
高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。
洗浄剤散布(洗剤吸引機能)
※洗浄剤は別売りです。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
二重絶縁
クイックカップリング仕様
水道ホースは付属していません
アイコン
販売価格

63,600円(税抜)/ 69,960円(税込)

カタログ価格

63,600円(税抜)/69,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/16 02:47現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2432ページ
その他関連
部品EA115KA-67A : 450mm [家庭用]サイクロンジェットノズル
部品EA115KA-81A : [家庭用]留め具(トリガーガン用)
部品EA115KA-96 : 448mm [家庭用]バリオスプレーランス
部品EA115KA-96A : 449mm [家庭用]バリオスプレーランス
部品EA115KL-14A : 8m [家庭用]交換用高圧ホース
オプションEA115KA : 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット(逆止弁付
オプションEA115KA-1 : 3.0m [家庭用] 自吸ホース(逆止弁付)
オプションEA115KA-1B : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
オプションEA115KA-2 : 1.0m [家庭用]アンダーボディーランス
オプションEA115KA-3C : φ156mm [家庭用]回転ブラシ
オプションEA115KA-10A : [家庭用]フレキシブルノズル
オプションEA115KA-11B : [家庭用]ウォッシュブラシ
オプションEA115KA-16 : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-17 : [家庭用]角度可変ジョイント
オプションEA115KA-21A : [家庭用]フロア洗浄ブラシ
オプションEA115KA-23 : 500mm [家庭用]延長ランス
オプションEA115KA-33 : 10m [家庭用] 高圧フレックスホース
オプションEA115KA-35A : 7.5m [家庭用]トリガーガン(高圧ホース付)
オプションEA115KA-60A : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット
オプションEA115KA-61A : 3.7m [家庭用]延長パイプ(高圧洗浄機用)
オプションEA115KL-10 : 10m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA115ZA-106 : 6m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
オプションEA115ZA-110 : 10m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
オプションEA115ZA-115 : 15m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
オプションEA115ZA-120 : 20m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
オプションEA124DR-4 : 15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り)
オプションEA124LB-6 : 内径12-15mm ホースカプラー
オプションEA463HB-44 : 12- 22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
セット商品EA115KL-6 : 6m [家庭用]延長高圧ホース
セット商品EA115KR-1DA : φ280mm [家庭用] テラスクリーナー
セット商品EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
ウェブカタログ画像
  • 洗浄剤吸引ホース付き\n洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 (別売り) は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
  • ハンドルと大きなタイヤで持ち運びが簡単。凸凹のある場所も安定して移動することができます。
  • 正面
  • 電源ケーブル、トリガーガン、ノズルをスッキリと省スペースで収納できます。
  • 用途:車に
  • 用途:自転車に
  • 用途:家に
  • 用途:ベランダに
  • 二重絶縁構造になっておりアース不要です。
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top